※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZF12-03N ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41399145 KQ2ZF12-03N ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41399145

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじR3/8、Rc3/8 注文コード41399145 品番KQ2ZF12-03N
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)44.6
(ウレタン)35.3
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)38.9 寸法D1(Φmm)18.5 寸法D2(Φmm)24.1 寸法L1(mm)26.9 寸法L2(mm)20.5 寸法L3(mm)44 寸法M(mm)17 寸法P(mm)18.5 六角対辺H(mm)22 形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径3/8 接続ねじR3/8、Rc3/8 用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)71 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする