仕様
ジェンダー = メス
極数 = 6P6C
取り付けタイプ = スルーホール
向き = ストレート
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = 金
シールドタイプ = UTP
長さ = 15.8mm
幅 = 13.46mm
深さ = 15.88mm
コネクタタイプ = モジュラーソケット
Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
RoHS指令(10物質対応)対応