曜日別特売
KQ2LF03-35A メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMC 41399416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LF03-35A メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMC 41399416
KQ2LF03-35A メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMC 41399416

メスエルボ KQ2LF インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/32接続ねじNPT1/4注文コード41399416品番KQ2LF03-35A
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)14.8寸法L2(mm)26.9寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)17.46形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)5/32使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径1/4接続ねじNPT1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)31.9材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3適合管継手d(inch)3/16
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする