6.92122E+11 USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK 41399549

USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41399549 品番6.92122E+11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
USBバージョン = 3.0
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 250mA
定格電圧 = 30 V ac
シリーズ = WR-COM
コンタクト材質 = 銅合金
最低使用温度 = -20℃
動作温度 Max = +85℃
USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする