※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F03-35A メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC 41400055 KQ2F03-35A メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC 41400055

メスユニオン KQ2F インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)5/32 接続ねじNPT1/4 注文コード41400055 品番KQ2F03-35A
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど36種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
形状メスユニオン 適合チューブ外径(inch)5/32 接続ねじNPT1/4 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 質量(g)24.7 管接続口径1/4 用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 リリースブッシュ:オレンジ 寸法L1(mm)29.7 ねじの種類NPT 寸法D(Φmm)7.9 材質(ねじ部)黄銅 寸法L2(mm)13.3 寸法M(mm)13.3 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)17.46 最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする