※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
メスユニオン KQ2F インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/4
接続ねじ
10-32UNF
注文コード
41400073
品番
KQ2F07-32A
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)10.1
(ウレタン)10.1
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
形状
メスユニオン
適合チューブ外径(inch)
1/4
接続ねじ
10-32UNF
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
質量(g)
6.7
管接続口径
No.10-32
用途
圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
色
リリースブッシュ:オレンジ
寸法L1(mm)
17.7
ねじの種類
UNF
寸法D(Φmm)
10.2
材質(ねじ部)
黄銅
寸法L2(mm)
5.5
寸法M(mm)
13.3
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
11.11
最小穴径(mm)
3.9
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。