※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
メスユニオン KQ2F インチサイズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
5/16
接続ねじ
NPT3/8
注文コード
41400204
品番
KQ2F09-36N
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
形状
メスユニオン
適合チューブ外径(inch)
5/16
接続ねじ
NPT3/8
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
質量(g)
39.8
管接続口径
3/8
用途
圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
色
リリースブッシュ:オレンジ
寸法L1(mm)
31
ねじの種類
NPT
寸法D(Φmm)
12.4
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
寸法L2(mm)
12.4
寸法M(mm)
14.2
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
22.23
最小穴径(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。