※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/8
接続ねじ
NPT1/8
注文コード
41401166
品番
KQ2V01-34N
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)2.2
(ウレタン)1.9
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
寸法A(mm)
22.4
寸法D1(Φmm)
7.1
寸法D2(Φmm)
13.4
寸法L1(mm)
19.3
寸法L2(mm)
13.7
寸法L3(mm)
25.6
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
8
形状
ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
1/8
使用流体
空気、水
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/8
接続ねじ
NPT1/8
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
13.5
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。