曜日別特売
KQ2V12-03N ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41401561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2V12-03N ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41401561
KQ2V12-03N ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41401561

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR3/8注文コード41401561品番KQ2V12-03N
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)39
(ウレタン)30.8
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。寸法A(mm)32.5寸法D1(Φmm)18.5寸法D2(Φmm)25.2寸法L1(mm)28.5寸法L2(mm)21.4寸法L3(mm)37.6寸法M(mm)17六角対辺H(mm)17形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径3/8接続ねじR3/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)59.6シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする