※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VF01-32N ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41402121 KQ2VF01-32N ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41402121

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/8 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 注文コード41402121 品番KQ2VF01-32N
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は適合チューブ外径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)2.2
(ウレタン)1.9
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
形状ユニバーサルメスエルボ 適合チューブ外径(inch)1/8 接続ねじ10-32UNF 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 質量(g)5.4 寸法L1(mm)17.5 寸法A(mm)15.9 用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 管接続口径No.10-32 ねじの種類UNF 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 寸法D1(Φmm)7.1 寸法D2(Φmm)9.8 寸法L2(mm)10.4 寸法L3(mm)19.4 寸法M(mm)13.3 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする