曜日別特売
KQ2VF13-37N ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) インチサイズ SMC 41402444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VF13-37N ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) インチサイズ SMC 41402444
KQ2VF13-37N ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) インチサイズ SMC 41402444

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじNPT1/2注文コード41402444品番KQ2VF13-37N
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能
有効断面積(mm2)
(ナイロン)38.8
(ウレタン)34.3
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)42.5寸法D1(Φmm)19.3寸法D2(Φmm)27寸法L1(mm)30.5寸法L2(mm)24.4寸法L3(mm)48.9寸法M(mm)17六角対辺H(mm)25.4形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)1/2使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径1/2接続ねじNPT1/2ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)105.7シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)9
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする