※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VF08-02A ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41402532 KQ2VF08-02A ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41402532

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじR1/4、Rc1/4 注文コード41402532 品番KQ2VF08-02A
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)16
(ウレタン)11.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)33.2 寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)17.6 寸法L1(mm)23.5 寸法L2(mm)17.8 寸法L3(mm)37.9 寸法M(mm)14.2 六角対辺H(mm)17 形状ユニバーサルメスエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 接続ねじR1/4、Rc1/4 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)38.1 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする