※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサ KQ2R ミリサイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
41403275
品番
KQ2R06-10A
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
形状
レジューサ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
トラスコ品番
424-4711
質量(g)
2.1
寸法L(mm)
33.9
用途
ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
寸法A(mm)
18.3
寸法D(Φmm)
10.4
寸法M(mm)
13.3
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
適合管継手d(Φmm)
10
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。