※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2R08-10A レジューサ KQ2R ミリサイズ SMC 41403293 KQ2R08-10A レジューサ KQ2R ミリサイズ SMC 41403293

レジューサ KQ2R ミリサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード41403293 品番KQ2R08-10A
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
形状レジューサ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa トラスコ品番424-4737 質量(g)2.9 寸法L(mm)35.1 用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 寸法A(mm)19.5 寸法D(Φmm)13.2 寸法M(mm)14.2 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 適合管継手d(Φmm)10 最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41403214
2016-08-15
用途:
ロボットの製作

値段が高いですが,質は良いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする