※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2R10-12A レジューサ KQ2R ミリサイズ SMC 41403311 KQ2R10-12A レジューサ KQ2R ミリサイズ SMC 41403311

レジューサ KQ2R ミリサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード41403311 品番KQ2R10-12A
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)41.5
(ウレタン)32.8
形状レジューサ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa トラスコ品番424-4753 質量(g)4.5 寸法L(mm)39.2 用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 寸法A(mm)22.2 寸法D(Φmm)15.9 寸法M(mm)15.6 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 適合管継手d(Φmm)12 最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41403214
2016-08-15
用途:
ロボットの製作

値段が高いですが,質は良いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする