※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
41403512
品番
KQ2L06-10A
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
寸法A(mm)
21.2
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
9
寸法L1(mm)
15.5
寸法L2(mm)
31.6
寸法M(mm)
13.3
適合管継手d(Φmm)
10
形状
レジューサエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
トラスコ品番
445-8869
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
2.7
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。