※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
41403537
品番
KQ2L08-12A
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
寸法A(mm)
23.6
寸法D1(Φmm)
13.2
寸法D2(Φmm)
10
寸法L1(mm)
18.8
寸法L2(mm)
34
寸法M(mm)
14.2
適合管継手d(Φmm)
12
形状
レジューサエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
トラスコ品番
445-8915
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
4.9
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。