ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/8 接続ねじUni1/4 注文コード41403625 品番KQ2W01-U02A
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど42種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)2.8
(ウレタン)2.4
寸法A(mm)28 寸法D1(Φmm)7.1 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)14.5 寸法L2(mm)30.8 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)14.29 形状ロングエルボユニオン 適合チューブ外径(inch)1/8 使用流体空気、水 ねじの種類Uni 管接続口径1/4 接続ねじUni1/4 用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)26 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格- 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする