有効断面積(mm2)(ナイロン)6.8
(ウレタン)5.6
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。寸法A(mm)31.3寸法D1(Φmm)9.1寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)15寸法L2(mm)31.6寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)11.11形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)3/16使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/8接続ねじUni1/8色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)14.8材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3.5