曜日別特売
KQ2W13-U02A ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41403941

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/2接続ねじUni1/4注文コード41403941品番KQ2W13-U02A
参考基準価格(税別)¥10,640販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
有効断面積(mm2)
(ナイロン)50.3
(ウレタン)44.4
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。寸法A(mm)49.3寸法D1(Φmm)19.3寸法D2(Φmm)17寸法L1(mm)21.5寸法L2(mm)46寸法M(mm)17六角対辺H(mm)17.46形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)1/2使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/4接続ねじUni1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)52.9材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする