有効断面積(mm2)(ナイロン)10.9
(ウレタン)8.6
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。寸法A(mm)31.1寸法D1(Φmm)10.4寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)15.5寸法L2(mm)32.3寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)17形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径3/8接続ねじUni3/8色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)41材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5