曜日別特売
KQ2W08-U02N ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41404212

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじUni1/4注文コード41404212品番KQ2W08-U02N
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。寸法A(mm)35.6寸法D1(Φmm)13.2寸法D2(Φmm)12寸法L1(mm)17.2寸法L2(mm)35.4寸法M(mm)14.2六角対辺H(mm)14形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/4接続ねじUni1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)24.1材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする