曜日別特売
KQ2W03-33N ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ SMC 41404465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W03-33N ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ SMC 41404465
KQ2W03-33N ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ SMC 41404465

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/32接続ねじNPT1/16注文コード41404465品番KQ2W03-33N
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)35.4寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)14.8寸法L2(mm)35.4寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)11.11形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)5/32使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径1/16接続ねじNPT1/16ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)16.7シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする