曜日別特売
KQ2W07-34NS ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMC 41405761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W07-34NS ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMC 41405761
KQ2W07-34NS ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMC 41405761

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/4接続ねじNPT1/8注文コード41405761品番KQ2W07-34NS
参考基準価格(税別)¥5,110販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)11.3
(ウレタン)10
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。寸法A(mm)33.7寸法D1(Φmm)11.1寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)15.6寸法L2(mm)31.4寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)11.11形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径1/8接続ねじNPT1/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)14.6シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする