KQ2W12-02NS ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W12-02NS ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406407
KQ2W12-02NS ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406407

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)12注文コード41406407品番KQ2W12-02NS
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
有効断面積(mm2)
(ナイロン)47.7
(ウレタン)37.7
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。寸法A(mm)58.8寸法D1(Φmm)18.5寸法D2(Φmm)17寸法L1(mm)21.5寸法L2(mm)54.2寸法M(mm)17六角対辺H(mm)17形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/4接続ねじR1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)60.7シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする