SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ストレート KQ2H ミリサイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41406802
品番
KQ2H06-08A
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
形状
異径ストレート
適合チューブ外径a(Φmm)
6
適合チューブ外径b(Φmm)
8
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
用途
サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
トラスコ品番
424-4010
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
2.9
寸法L(mm)
28.5
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
13.2
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法M1(mm)
13.3
寸法M2(mm)
14.2
適合チューブ外径D1(Φmm)
6
適合チューブ外径D2(Φmm)
8
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1、寸法ΦD2は最大径を意味します。