SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ストレート KQ2H ミリサイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
41406827
品番
KQ2H10-12A
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)41.5
(ウレタン)29.5
形状
異径ストレート
適合チューブ外径a(Φmm)
10
適合チューブ外径b(Φmm)
12
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
用途
サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
トラスコ品番
424-4150
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
7.2
寸法L(mm)
33.6
寸法D1(Φmm)
15.9
寸法D2(Φmm)
18.5
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法M1(mm)
15.6
寸法M2(mm)
17
適合チューブ外径D1(Φmm)
10
適合チューブ外径D2(Φmm)
12
最小穴径(mm)
7.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1、寸法ΦD2は最大径を意味します。