異径ストレート KQ2H ミリサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41406854 品番 KQ2H23-06A
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
形状異径ストレート 適合チューブ外径a(Φmm)3.2 適合チューブ外径b(Φmm)6 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。 トラスコ品番424-4281 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)1.8 寸法L(mm)27.6 寸法D1(Φmm)7.1 寸法D2(Φmm)10.4 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 寸法M1(mm)13.3 寸法M2(mm)13.3 適合チューブ外径D1(Φmm)3.2 適合チューブ外径D2(Φmm)6 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦD1、寸法ΦD2は最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
チューブ接続
栃木県立栃木工業高校 様

SMC製ということもあり、安心して問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする