※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
異径チーズ KQ2T インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合チューブ外径a(inch)
3/16
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
適合チューブ外径b(inch)
1/4
5/32
1/4
3/16
5/16
3/8
1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41406924
品番
KQ2T05-07A
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)8.4
(ウレタン)7
寸法D1(Φmm)
11.1
寸法D2(Φmm)
9.1
寸法L1(mm)
15.7
寸法L2(mm)
16.5
寸法L3(mm)
20.3
寸法M1(mm)
13.3
寸法M2(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法Q1(mm)
6.2
寸法Q2(mm)
7.2
形状
異径チーズ
適合チューブ外径a(inch)
3/16
適合チューブ外径b(inch)
1/4
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
3.7
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。