※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41407222
品番
KQ2U05-07A
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)8.4
(ウレタン)7
寸法D1(Φmm)
9.1
寸法D2(Φmm)
11.1
寸法L1(mm)
30.6
寸法L2(mm)
19.8
寸法M1(mm)
13.3
寸法M2(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法P(mm)
9.1
寸法Q(mm)
7.2
形状
異径ユニオンワイ
適合チューブ外径a(inch)
3/16
適合チューブ外径b(inch)
1/4
使用流体
空気、水
用途
同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
3.9
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.8
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。