KQ2U23-04A 異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41407353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U23-04A 異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41407353
KQ2U23-04A 異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41407353

異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径a(Φmm)3.2注文コード41407353品番KQ2U23-04A
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.2
(ウレタン)2.7
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。寸法D1(Φmm)7.1寸法D2(Φmm)8.2寸法L1(mm)28.9寸法L2(mm)18寸法M1(mm)13.3寸法M2(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)7.1寸法Q(mm)5.7適合チューブ外径a(Φmm)3.2適合チューブ外径b(Φmm)4形状異径ユニオンワイ使用流体空気、水トラスコ品番424-5831ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)5.3使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする