※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
5/16
接続ねじ
Rc3/8
管接続口径
3/8
注文コード
41407721
品番
KQ2E09-03A
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・管接続口径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
形状
隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(inch)
5/16
接続ねじ
Rc3/8
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
管接続口径
3/8
色
リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
59.2
寸法L1(mm)
31.7
ねじの種類
RRc
寸法T
M16×1
材質(ねじ部)
黄銅
寸法L2(mm)
14.3
取付穴(mm)
17
寸法M(mm)
14.2
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H1(mm)
19
最小穴径(mm)
6
六角対辺H2(mm)
19
CADデータダウンロード