曜日別特売
KQ2E12-03N 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC 41408096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2E12-03N 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC 41408096
KQ2E12-03N 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC 41408096

隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)12注文コード41408096品番KQ2E12-03N
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)58.3
(ウレタン)46.1
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじRc3/8質量(g)69.3管接続口径3/8形状隔壁用メスユニオンリリースブッシュ:ライトグレー寸法L1(mm)32.3ねじの種類RRc寸法TM22×1材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき寸法L2(mm)11.9取付穴(mm)23寸法M(mm)17使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H1(mm)24最小穴径(mm)9六角対辺H2(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする