曜日別特売
KQ2E03-00NJ 隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) インチサイズ SMC 41408211

隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/32使用流体空気、水注文コード41408211品番KQ2E03-00NJ
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4
(ウレタン)4
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。寸法L(mm)27.3寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)12.7形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(inch)5/32使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブリリースブッシュ:オレンジ質量(g)11.9寸法T3/8-24UNF材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき取付穴(mm)10.5使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする