曜日別特売
KQ2E06-00AJ 隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ SMC 41408281

隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(Φmm)6注文コード41408281品番KQ2E06-00AJ
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)10
(ウレタン)10
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。寸法L(mm)27.3寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)14形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水管接続口径同径チューブリリースブッシュ:ライトグレー質量(g)11.2寸法TM11×0.75材質(ねじ部)黄銅取付穴(mm)12使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする