有効断面積(mm2)(ナイロン)3
(ウレタン)2.5
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。寸法L(mm)27.3寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)10形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(Φmm)3.2使用流体空気、水管接続口径同径チューブ色リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)6.9寸法TM8×0.75材質(ねじ部)黄銅取付穴(mm)9使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5