※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
3/16
管接続口径
同径チューブ
使用流体
空気、水
注文コード
41408604
品番
KQ2E05-00MA
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・使用流体
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)7.8
(ウレタン)6.5
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
形状
隔壁用ユニオン
適合チューブ外径(inch)
3/16
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
色
リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
30.5
寸法L(mm)
27.3
管接続口径
同径チューブ
寸法T
M14×1
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴(mm)
15
寸法M(mm)
13.3
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
17
最小穴径(mm)
3.5
CADデータダウンロード