※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/2
管接続口径
同径チューブ
使用流体
空気、水
注文コード
41408692
品番
KQ2E13-00MN
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・使用流体
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)66
(ウレタン)51.7
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
形状
隔壁用ユニオン
適合チューブ外径(inch)
1/2
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
色
リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
59.9
寸法L(mm)
34.7
管接続口径
同径チューブ
寸法T
M22×1
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
取付穴(mm)
21
寸法M(mm)
17
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
27
最小穴径(mm)
9.6
CADデータダウンロード