KQ2T01-U02N 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41408753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T01-U02N 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41408753
KQ2T01-U02N 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41408753

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/8接続ねじUni1/4注文コード41408753品番KQ2T01-U02N
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。寸法A(mm)16.3寸法D1(Φmm)7.1寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)14.5寸法L2(mm)19.1寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)14.29形状チーズユニオン適合チューブ外径(inch)1/8使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/4接続ねじUni1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)12.7材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする