※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/2
接続ねじ
Uni1/2
注文コード
41409103
品番
KQ2T13-U04A
参考基準価格(税別)
¥11,540
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)56
(ウレタン)44.4
用途
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
寸法A(mm)
32.9
寸法D1(Φmm)
19.3
寸法D2(Φmm)
17
寸法L1(mm)
21.8
寸法L2(mm)
31.8
寸法M(mm)
17
六角対辺H(mm)
22.23
形状
チーズユニオン
適合チューブ外径(inch)
1/2
使用流体
空気、水
ねじの種類
Uni
管接続口径
1/2
接続ねじ
Uni1/2
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
60.2
材質(ねじ部)
黄銅
ねじ規格
-
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
9.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。