KQ2T13-U04N 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41409112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T13-U04N 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41409112
KQ2T13-U04N 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41409112

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/2接続ねじUni1/2注文コード41409112品番KQ2T13-U04N
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)56
(ウレタン)44.4
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。寸法A(mm)32.9寸法D1(Φmm)19.3寸法D2(Φmm)17寸法L1(mm)21.8寸法L2(mm)31.8寸法M(mm)17六角対辺H(mm)22.23形状チーズユニオン適合チューブ外径(inch)1/2使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/2接続ねじUni1/2ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)60.2材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)9.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする