曜日別特売
KQ2T11-02N 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC 41410083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T11-02N 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC 41410083
KQ2T11-02N 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC 41410083

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)3/8接続ねじR1/4注文コード41410083品番KQ2T11-02N
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)28.8
(ウレタン)23.8
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。寸法A(mm)31.4寸法D1(Φmm)15.4寸法D2(Φmm)17寸法L1(mm)19.3寸法L2(mm)28.4寸法M(mm)15.6六角対辺H(mm)17形状チーズユニオン適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/4接続ねじR1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)23.9シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする