KQ2S03-32A 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41411876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S03-32A 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41411876
KQ2S03-32A 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41411876

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/32材質(ねじ部)黄銅注文コード41411876品番KQ2S03-32A
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。寸法A(mm)13.6寸法D(Φmm)8寸法L1(mm)17.1寸法L2(mm)16.3寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)2形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)5/32使用流体空気、水ねじの種類UNF管接続口径No.10-32接続ねじ10-32UNFリリースブッシュ:オレンジ質量(g)3材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする