※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S02-M3G 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41411912 KQ2S02-M3G 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41411912

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)2 接続ねじM3×0.5 注文コード41411912 品番KQ2S02-M3G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)-
(ウレタン)0.9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)13.1 寸法D(Φmm)6 寸法L1(mm)15.7 寸法L2(mm)14.7 寸法M(mm)11.9 六角対辺H(mm)1.5 形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)2 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M3×0.5 接続ねじM3×0.5 用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 トラスコ品番445-9130 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)1.7 シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)SUS34 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)1.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41411991
2015-08-03
用途:
エアーアクチュエータのエア接続

勝手に抜けにくい、六角レンチで締めるので外径が小さいなど、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする