※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
Uni1/8
注文コード
41411973
品番
KQ2S04-U01A
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)4.1
(ウレタン)3.6
寸法A(mm)
15.8
寸法D(Φmm)
10
寸法L1(mm)
20.6
寸法L2(mm)
19.6
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
3
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
ねじの種類
Uni
管接続口径
1/8
接続ねじ
Uni1/8
用途
ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
トラスコ品番
445-9148
色
リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
8
材質(ねじ部)
黄銅
ねじ規格
-
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
3.1
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。