KQ2S04-01NS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S04-01NS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413312
KQ2S04-01NS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413312

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4注文コード41413312品番KQ2S04-01NS
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.1
(ウレタン)3.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。寸法A(mm)17.5寸法D(Φmm)10寸法L1(mm)20.6寸法L2(mm)19.6寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)3形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/8接続ねじR1/8トラスコ品番424-4800リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)8.1シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3.1
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする