曜日別特売
KQ2VS11-36A 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ SMC 41413906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VS11-36A 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ SMC 41413906
KQ2VS11-36A 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ SMC 41413906

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)3/8接続ねじNPT3/8注文コード41413906品番KQ2VS11-36A
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
有効断面積(mm2)
(ナイロン)23.4
(ウレタン)19.3
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。寸法A(mm)26.7寸法D1(Φmm)15.4寸法D2(Φmm)20.6寸法L1(mm)25.8寸法L2(mm)20寸法L3(mm)31.4寸法M(mm)15.6六角対辺H(mm)8形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径3/8接続ねじNPT3/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)38.6シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする