曜日別特売
MXQ8C-30ZJ-M9BWL MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZJ) SMC 41414004

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZJ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41414004品番MXQ8C-30ZJ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥40,480販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする