マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの スクリュドライバ
オートパックスクリュードライバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41416331
品番
6841
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!
高速ネジ締めの6000min
-1
!
ねじ径(Φmm)
4
連結数
50本(1連)
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
333
付属品
(+)ビット2-122L(3本)、フック
質量(kg)
1.7