ハンマタッカ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41418702 品番HS100
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステープル幅(mm)12 釘装てん数(本)約144 ステープル長さ(mm)10 全長(mm)281 質量(kg)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2013-11-10
用途:
ルーフィング張り
有限会社ミズノ瓦商会 様

商品には問題は全くないのですが、商品説明がでたらめです。説明には(約5000本(1充電あたり) ●ステープル幅(mm): 10)と、ありますが充電とは何のことか、使用ステップるは幅が10mmではなく12mmです。これでは、無駄なステップるを買うことになりますよ。

MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。商品情報を修正いたしました。貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする